Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage),5PX, 2200VA,Line Interactive
Onduleur Technologie Line-Interactive à Sortie sinusoïdale
2200VA/1980W
Mesure des consommations par groupes de prises
Ecran LCD graphique multi information
8 prises IEC 10A + 1 prise IEC 16A (sortie additionnelles possibles en option)
Prises commandables à distance
Jusqu'à 99% de rendement
Compatibilité logicielle aux environnements virtuels
Extension d'autonomie (EBM) possible en option
Port USB & Série inclus
Carte SNMP en option (ou référence 5PX2200iRTN incluant la carte)
Eaton 5PX de 1500 à 3000VA
La protection de vos serveurs critiques et équipements de stockage.
De technologie Line Interactive à sortie sinusoïdale pure, cet onduleur propose un panel de caractéristiques inégalées ! Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option). Format Tour ou Rack. Autonomie 10 min à plusieurs heures.
Mesurez vos consommations d'énergie par groupes de prises, disposez de la puissance réelle maximum avec son facteur de puissance de 0,9 en sortie, commandez vos prises à distance. Economisez votre énergie et votre argent avec un rendement de 99% et une garantie 3 ans batteries incluses.
Eaton 5px
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur